Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMD
Detalles
- ColorArena
- Especificaciones de cumplimientoNFPA 70E, ASTM F1506
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811073238
- Material5.5 oz. CONTROL FR 2.0™
- UPC_NO845811073238
Descripción general
- Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
- Reduce la transpiración hasta en un 34 %
- Mantiene al usuario más fresco en los días calurosos, más cálido en los días fríos
- Reducción del estrés térmico
- Tecnología de control de olores
- Tejido ligero y transpirable
- Tasa de secado y absorción de la humedad sin igual
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Más elástico para un mejor ajuste