Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10 pulg.
- Tamaño10
Detalles
- ColorRojo
- Catálogo del fabricante
- MaterialGoma
- UPC_NO845811073306
Descripción general
- Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
- Probado recientemente antes del envío
- Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
- Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
- Se debe usar con protectores de cuero de 10" para aumentar la vida útil del guante de voltaje de caucho
- No es necesario marcar los protectores de los guantes de piel con una fecha
- Clase 0 - Tensión de uso máx. 1,000V CA/1,500V CC