Motion
GC0R09
GC0R09 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 0 (tamaño 9)
Artículo MI #10659726
No. Fabricante GC0R09
Precio132.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GC0R09 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 0 (tamaño 9)
Artículo MI #10659726
No. Fabricante GC0R09
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
Su precio$132.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9 pulg.
  • Tamaño
    9

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    845811073672

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSIÓN DE GOMA ROJA CLASE GC0R09 0
  • Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
  • Probado recientemente antes del envío
  • Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
  • Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
  • Se debe usar con protectores de cuero de 10" para aumentar la vida útil del guante de voltaje de caucho
  • No es necesario marcar los protectores de los guantes de piel con una fecha
  • Clase 0 - Tensión de uso máx. 1,000V CA/1,500V CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron