Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSM
Detalles
- ColorAzul claro
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811069422
- Material5.5 oz. Sarga mezcla OPF TECGEN SELECT®
- UPC_NO845811069422
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Ranura para bolígrafo/lápiz en el bolsillo delantero
- Silueta femenina
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Tejido ligero y transpirable
- Tasa de secado y absorción de la humedad sin igual
- Dos bolsillos en el pecho con solapas
- Nuestra ropa FR para mujer está diseñada para mantener a todas las mujeres seguras, cómodas y con estilo, incluidas las mujeres embarazadas
- Si está comprando ropa de trabajo de maternidad, le sugerimos que suba una talla en nuestras camisas FR para mujer para adaptarse a un cuerpo cambiante cuando lo espera. Consulte nuestras tablas de tallas según sea necesario.