Motion
BSTJTRC22X
Camiseta de manga corta BSTJTRC22X Hi-Vis FR Control 2.0 - Tipo R Clase 2 (2X)
Artículo MI #10660015
No. Fabricante BSTJTRC22X
Precio268.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta BSTJTRC22X Hi-Vis FR Control 2.0 - Tipo R Clase 2 (2X)
Artículo MI #10660015
No. Fabricante BSTJTRC22X
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
Precio268.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2X

Detalles

  • Clase ANSI
    ANSI/ISEA Tipo R Clase 2
  • Color
    Amarillo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    845811067541
  • Material
    5.5 oz. CONTROL FR 2.0™
  • UPC_NO
    845811067541

Descripción general

Descripción del fabricante
BSTJTRC22X CONTROL DE ALTA VISIBILIDAD FR 2.0 CORTO
  • Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
  • Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
  • Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
  • Tecnología de control de olores
  • Cuello de camisa sin etiquetas
  • Absorbe la humedad y es transpirable
  • Tejido muy elástico para una comodidad superior
  • Reduce la transpiración hasta en un 34 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good