Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMD
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 2
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante845811067527
- Material5.5 oz. CONTROL FR 2.0™
- UPC_NO845811067527
Descripción general
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
- Tecnología de control de olores
- Cuello de camisa sin etiquetas
- Absorbe la humedad y es transpirable
- Tejido muy elástico para una comodidad superior
- Reduce la transpiración hasta en un 34 %