Motion
CW15V2E2
Motor de torre de refrigeración - 15 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 254T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #10660813
No. Fabricante CW15V2E2
Precio4,001.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 15 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 254T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1470 rpm
Artículo MI #10660813
No. Fabricante CW15V2E2
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
Precio4,001.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Peso
    270 lb

Detalles

  • RPM base
    1470 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382135973
  • Modelo
    GM50
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1775 rpm
  • UPC_NO
    786382135973

Descripción general

Descripción del fabricante
CW15V2E2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo