Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO350
- Grado de AAG90
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.97
Detalles
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- Aplicación• Lona • Equipos para ejercicios • Carpas • Cremalleras • Zapatos • Pelado de condiciones climáticas • Cintas de correr • Piezas de caucho y plástico • Ventanas • Herramientas • Portaobjetos • Rieles guía • Equipos de procesamiento de alimentos • Control de flujo • Control de temperatura • Tecnologías de control de Motion • Instrumentos • Medidores y dispositivos sujetos a temperaturas y presiones extremas • Líquido de laboratorio y baño • Transferencia de calor • Conductos de procesamiento de alimentos, contenedores, paredes y mesas en áreas de empaque y procesamiento
- Material baseSilicona
- Tipo de baseAceite
- CertificaciónNSF, Kosher, ISO 9001:2022
- ColorTranslúcido
- Tipo de contenedorBotella
- Resistencia dieléctrica16
- ECCNNLR o EAR99
- Características y beneficios• Estabilidad a altas y bajas temperaturas • Buena resistencia a la combustión • Propiedades dieléctricas superiores • Alta compresibilidad • Excelente resistencia a la oxidación • Estabilidad al cizallamiento • Químicamente inerte • Alta capacidad de humectación y dispersión • Registrado por NSF (H1), #151067 • Certificación Kosher
- Punto de inflamaciónMás de 572 °F
- Grado alimentarioSí
- FormularioLíquido
- Clasificación de inflamabilidad del GHSNo inflamable
- Código de armonización340399
- Uso en interiores y exterioresSí
- Plazo de entrega del fabricante3-4 días laborables
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-58 °F
- Calificación NSFH1
- Caja fuerte de plásticoSí
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales/jabón
- AromaInodoro
- Sin disolventesSí
- Estándares cumplidosNSF registrado, código de categoría H-1, listado por USDA
- Viscosidad@25°C: 350
Descripción general
- Estabilidad a altas y bajas temperaturas
- Buena resistencia a la combustión
- Propiedades dieléctricas superiores
- Alta compresibilidad
- Excelente resistencia a la oxidación
- Estable al corte
- Químicamente inerte
- Altas capacidades de dispersión y humectación
- NSF registrado (H1), n.o 151067
- Certificación Kosher