Motion
JSTV2739RS08RG

Proto Tools
JSTV2739RS08RG

Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 8 cajones, 27.1250 pulg. de ancho, 22.3750 pulg. de profundidad, 38.5000 pulg. de alto, rojo, gabinete con ruedas
Artículo MI #10661339
No. Fabricante JSTV2739RS08RG
Precio2,454.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JSTV2739RS08RG

Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 8 cajones, 27.1250 pulg. de ancho, 22.3750 pulg. de profundidad, 38.5000 pulg. de alto, rojo, gabinete con ruedas
Artículo MI #10661339
No. Fabricante JSTV2739RS08RG
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
Su precio$2,454.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22-3/8 pulg.
  • Altura
    38-1/2 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    27-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Pulgadas cúbicas
    8618 pulg.3
  • Incluye
    Cajón 2: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 3: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 4: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 5: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 6: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 7: 21 pulg. An x 3.72 pulg. Al x 19.43 pulg. D
  • Capacidad de carga
    De 125 a 200 libras
  • Número de Upc del fabricante
    662679191283
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    8
  • Tipo
    Armario de rodillos
  • UPC_NO
    662679191283
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
JSTV2739RS08RG PROTO27" 8-DRAWER SINGLE
  • 25 % más de capacidad de peso del cajón que la serie 540
  • Portaobjetos de cierre suave: ayuda a mantener la organización, resistente a la apertura accidental
  • Los portaobjetos con cojinete de bolas proporcionan 125 lb de capacidad de carga del cajón
  • Pintura de primera calidad resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol
  • Gabinetes y cajones de acero calibre 18 que proporcionan un soporte robusto para herramientas y equipos
  • Cierre tubular de primera calidad que mantiene el contenido seguro
  • Cajón de extensión completo que facilita el acceso a los artículos almacenados
  • Incluye revestimientos de cajones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo