Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22-3/8 pulg.
- Altura38-1/2 pulg.
- Peso124 lb
- Ancho41-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Pulgadas cúbicas12427 pulg.3
- IncluyeCajón izquierdo 1: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 2: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 3: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 4: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 5: 21 pulg. An x 3.72 pulg. Al x 19.43 pulg. D
- Capacidad de cargaDe 125 a 200 libras
- Número de Upc del fabricante662679191344
- Número de cajones14
- TipoArmario de rodillos de velocidad
- UPC_NO662679191344
- Capacidad de peso1750 lb
Descripción general
- 25 % más de capacidad de peso del cajón que la serie 540
- Portaobjetos de cierre suave: ayuda a mantener la organización, resistente a la apertura accidental
- Los portaobjetos con cojinete de bolas proporcionan 125 lb de capacidad de carga del cajón
- Pintura de primera calidad resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol
- Gabinetes y cajones de acero calibre 18 que proporcionan un soporte robusto para herramientas y equipos
- Cierre tubular de primera calidad que mantiene el contenido seguro
- Cajón de extensión completo que facilita el acceso a los artículos almacenados
- Incluye revestimientos de cajones.