Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22-3/8 pulg.
- Altura20-1/5 pulg.
- Peso124 lb
- Ancho27-1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Pulgadas cúbicas4945 pulg.3
- IncluyeCajón 2: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 3: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 4: 21 pulg. An x 3.72 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón 5: 21 pulg. An x 3.72 pulg. Al x 19.43 pulg. D
- Capacidad de cargaDe 125 a 200 libras
- Número de Upc del fabricante662679191443
- Número de cajones5
- TipoParte superior del pecho
- UPC_NO662679191443
- Capacidad de peso625 lb
Descripción general
- 25 % más de capacidad de peso del cajón que la serie 540
- Portaobjetos de cierre suave: ayuda a mantener la organización, resistente a la apertura accidental
- Los portaobjetos con cojinete de bolas proporcionan 125 lb de capacidad de carga del cajón
- Pintura de primera calidad resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol
- Gabinetes y cajones de acero calibre 18 que proporcionan un soporte robusto para herramientas y equipos
- Cierre tubular de primera calidad que mantiene el contenido seguro
- Cajón de extensión completo que facilita el acceso a los artículos almacenados
- Incluye revestimientos de cajones.