Motion
JSTV4239RD14BK

Proto Tools
JSTV4239RD14BK

Cofre de herramientas, gabinetes y mesa de trabajo - 14 cajones, 41-1/2 pulg. de ancho, 22-3/8 pulg. de profundidad, 38-1/2 pulg. de alto, negro, gabinete con rodillo de velocidad
Artículo MI #10661361
No. Fabricante JSTV4239RD14BK
Precio3,686.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JSTV4239RD14BK

Cofre de herramientas, gabinetes y mesa de trabajo - 14 cajones, 41-1/2 pulg. de ancho, 22-3/8 pulg. de profundidad, 38-1/2 pulg. de alto, negro, gabinete con rodillo de velocidad
Artículo MI #10661361
No. Fabricante JSTV4239RD14BK
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
Su precio$3,686.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22-3/8 pulg.
  • Altura
    38-1/2 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    41-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Pulgadas cúbicas
    12427 pulg.3
  • Incluye
    Cajón izquierdo 1: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 2: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 3: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 4: 21 pulg. An x 1.56 pulg. Al x 19.43 pulg. D | Cajón izquierdo 5: 21 pulg. An x 3.72 pulg. Al x 19.43 pulg. D
  • Capacidad de carga
    De 125 a 200 libras
  • Número de Upc del fabricante
    662679191559
  • Número de cajones
    14
  • Tipo
    Armario de rodillos de velocidad
  • UPC_NO
    662679191559
  • Capacidad de peso
    1750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
JSTV4239RD14BK PROTO42" 14-DRAWER DE LUZ
  • 25 % más de capacidad de peso del cajón que la serie 540
  • Portaobjetos de cierre suave: ayuda a mantener la organización, resistente a la apertura accidental
  • Los portaobjetos con cojinete de bolas proporcionan 125 lb de capacidad de carga del cajón
  • Pintura de primera calidad resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol
  • Gabinetes y cajones de acero calibre 18 que proporcionan un soporte robusto para herramientas y equipos
  • Cierre tubular de primera calidad que mantiene el contenido seguro
  • Cajón de extensión completo que facilita el acceso a los artículos almacenados
  • Incluye revestimientos de cajones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo