Motion
JSTV5528CD08BK

Proto Tools
JSTV5528CD08BK

JSTV5528CD08BK
Artículo MI #10661362
No. Fabricante JSTV5528CD08BK
Precio3,269.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JSTV5528CD08BK

JSTV5528CD08BK
Artículo MI #10661362
No. Fabricante JSTV5528CD08BK
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
Precio3,269.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22-3/8 pulg.
  • Altura
    27-2/3 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    54-2/3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    662679191573
  • Número de cajones
    8
  • UPC_NO
    662679191573
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
JSTV5528CD08BK PROTO55" 8-DRWR DOBLE B
  • 25 % más de capacidad de peso del cajón que la serie 540
  • Portaobjetos de cierre suave: ayuda a mantener la organización, resistente a la apertura accidental
  • Los portaobjetos con cojinete de bolas proporcionan 125 lb de capacidad de carga del cajón
  • Pintura de primera calidad resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol
  • Gabinetes y cajones de acero calibre 18 que proporcionan un soporte robusto para herramientas y equipos
  • Cierre tubular de primera calidad que mantiene el contenido seguro
  • Cajón de extensión completo que facilita el acceso a los artículos almacenados
  • Incluye revestimientos de cajones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo