Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0200 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo retorcido
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia en superficies algo irregulares