Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total1.8000 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos para tazas
Descripción general
- Diseñados principalmente para su uso en amoladoras de matrices de alta velocidad, los cepillos para copas con vástagos fijados permanentemente también se pueden utilizar en brocas
- Cepillos para copas de diámetro más pequeño que proporcionan una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes
- Con un vástago de 1/4 pulg. para su uso en herramientas neumáticas
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio