Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0060 pulg.
- Diámetro del cepillo3/4 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago3.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasDoble espiral retorcida
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero
- GradoTosca
- Uso en la industriaFabricación
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralDoble
- Material del vástagoAcero
Descripción general
- Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
- Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado