Motion
10021V

Weiler
10021V

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1.0000 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #10663036
No. Fabricante 10021V
Precio44.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10021V

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1.0000 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #10663036
No. Fabricante 10021V
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
Precio44.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0060 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    1.5500 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
10021V CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE ENGASTADO 1", 0,006"
  • Una construcción de extremo sólido
  • Acción de cepillado muy flexible
  • Ideal para aplicaciones de limpieza de trabajo ligero más exigentes en esquinas y áreas difíciles de alcanzar

También puede gustarle