Motion
30720V

Weiler
30720V

Rueda de aletas montada: grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #10663040
No. Fabricante 30720V
Price$4.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30720V

Rueda de aletas montada: grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #10663040
No. Fabricante 30720V
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
Su precio$4.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Wheel Diameter  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Details

  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 30720V es una rueda de aletas montada con una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para amolado y desbarbado general.
  • Número de Upc del fabricante
    821578832554
  • RPM Máx.
    30000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
30720V 1" X 1" X 60AO WOLVERINE RECUBIERTO A
  • Proporcione un corte rápido a un precio asequible
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo