Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30721V es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano 80 , con un diámetro de rueda de 1 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para aplicaciones de mezclado y alisado.
- Número de Upc del fabricante821578832561
- RPM Máx.30000 rpm
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración