Motion
30723V

Weiler
30723V

Rueda de aletas montada: grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #10663042
No. Fabricante 30723V
Precio5.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30723V

Rueda de aletas montada: grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #10663042
No. Fabricante 30723V
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
Precio5.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 30723V es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, diseñada para una eliminación y acabado moderados.
  • Número de Upc del fabricante
    821578832578
  • RPM Máx.
    25000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
30723V 2" X 1" X 60AO WOLVERINE RECUBIERTO A
  • Proporcione un corte rápido a un precio asequible
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle