Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante821578833186
- RPM Máx.12000 rpm
Descripción general
- Un disco más grueso con aletas más grandes que se adapta a superficies curvas e irregulares
- Produce un acabado uniforme, 30-40 por ciento más de vida útil que los discos de solapa estándar