Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- Correa o clip para la nariz ajustableClip de nariz ajustable
- Cantidad del caso300
- ColorBlanco
- Estándar de filtraciónN95
- Aprobación del NIOSHTC-84A-9042
- Número de correas2
- Estándares cumplidosAprobado por el NIOSH
- Material de la correaElástico
- Tipo de válvulaSin válvula de exhalación
Descripción general
- Certificación NIOSH: TC#84A-9042
- Cómodo forro que no irrita
- Cámara de respiración plana estilo bolsa para mayor comodidad
- Diademas de material de elastómero bicomponente
- Se ajusta de forma segura a la cara, ayuda a garantizar un sellado facial hermético y evita fugas alrededor de los bordes
- Dos capas de medios filtrantes fundidos tratados electrostáticamente
- Proporciona un mínimo del 95 % de eficiencia de filtración para partículas de 0.3 micras
- No resistente al aceite