Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga8000 lb
- Número de Upc del fabricante691215227032
- Tipo de productoRuedas de placa
- Placa superior4 x 4-1/2 pulg.
- Tipo de material de ruedaAcero