Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.9700 pulg.
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de conexiónNPT
- Dirección del flujo3-Way
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula del desviador multipunto
- SerieBV3D
- Material del sello de bola del husilloBola de acero inoxidable 316
- TipoVálvula del desviador multipunto