Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.2900 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexiónNPT
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula del desviador multipunto
- SerieBV3L
- Material del sello de bola del husilloLatón
- TipoVálvula del desviador multipunto