Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.2000 pulg.
- Tamaño del puerto2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónAAG ORB
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaEPR
- Tipos de productosVálvula multipunto verdadera
- SerieBV4H
- Material del sello de bola del husilloAcero al carbono
- TipoVálvula multipunto verdadera