Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-7/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónNPT
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-60 °F
- Material de la junta tóricaViton
- Tipos de productosVálvula de bola de cuerpo redondo
- SerieBVAH
- Material del sello de bola del husilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura-60 a 400 °F
- TipoVálvula de bola de cuerpo redondo