Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónNPT
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaViton
- Tipos de productosVálvula de bola del cuerpo del bloque
- SerieBVH
- TipoVálvula de bola del cuerpo del bloque
Descripción general
Descripción del fabricante
BVH0250N1213AZZA BVH " NPT, ACERO AL CARBONO