Motion
BVMM12504111AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM12504111AZZA

Válvula de bola 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10672881
No. Fabricante BVMM12504111AZZA
Precio1,037.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM12504111AZZA

Válvula de bola 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10672881
No. Fabricante BVMM12504111AZZA
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
Su precio$1,037.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.4100 pulg.
  • Longitud total
    7.6300 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BVMM
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR BVMM12504111AZZA HP MT BV 1-1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo