Motion
MANÓMETRO 25-200-60-OZ/IN2

NOSHOK INC
25-200-60-OZ/IN2 GAUGE

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 60 oz/in2, Con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #10677818
No. Fabricante 25-200-60-OZ/IN2 GAUGE
Precio147.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-200-60-OZ/IN2 GAUGE

Manómetro, Caja de 2.5 in de acero negro, Interior de aleación de cobre, 60 oz/in2, Con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #10677818
No. Fabricante 25-200-60-OZ/IN2 GAUGE
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
Precio147.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acero, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento
  • Rango de presión
    0 a 3

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 25-200-60-OZ/IN2
  • Caja de acero negro de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 3 psi
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con brida delantera cromada y orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo