Motion
66320
Linterna de transporte diario MacroStream USB
Artículo MI #10679087
No. Fabricante 66320
Price$102.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de transporte diario MacroStream USB
Artículo MI #10679087
No. Fabricante 66320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    4.5 pulg.
  • Peso
    2.2 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2000 cd
  • Emisión de luz completa
    500 lm (alto), 50 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 horas (alto), 8 horas
  • Características y beneficios
    • Modos alto y bajo (doble respuesta del interruptor de cola para cambiar los modos): Alto: 500 lúmenes • 90m haces • 2 horas de funcionamiento, Bajo: 50 lúmenes • 30m haces • 8 horas de funcionamiento • La batería de iones de litio se carga en el producto en 4 horas • Duradero, construcción de aluminio maquinado anodizado • lente de policarbonato resistente a los arañazos • Funda metálica que protege el puerto de carga • Funda deslizante hacia delante para revelar el puerto de carga con indicador de carga: Rojo: cargando, Verde: totalmente cargado • El clip de bolsillo extraíble también se engancha en el borde del gorro para uso manos libres • Resistente al agua IPX4 • Resistencia a impactos 1m probada • Incluye cable USB
  • Incluye
    Cable USB, clip, cordón
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926663206
  • Salida de luz máxima
    500 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    8 horas
  • Modelo
    Lámpara recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    80926663206
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA MACROSTREAM 66320
  • Modos alto y bajo (doble respuesta del interruptor de cola para cambiar de modo): alto: 500 lúmenes
  • 90m haz
  • 2 horas de funcionamiento, bajo: 50 lúmenes
  • 30m haz
  • 8 horas de funcionamiento
  • La batería de iones de litio se carga en el producto en 4 horas
  • Construcción de aluminio mecanizado anodizado y duradero
  • lente de policarbonato resistente a los arañazos
  • El manguito metálico protege el puerto de carga
  • deslizar el manguito hacia delante para revelar el puerto de carga con el indicador de carga: Rojo – cargando, Verde – totalmente cargado
  • El clip de bolsillo extraíble también se engancha en el borde del gorro para poder usarlo con las manos libres
  • IPX4 resistente al agua
  • Resistencia a impactos 1m probada
  • Incluye cable USB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo