Motion
25528
8928 4XL Biberones con aislamiento de clase E de lima
Artículo MI #10682031
No. Fabricante 25528
Precio174.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8928 4XL Biberones con aislamiento de clase E de lima
Artículo MI #10682031
No. Fabricante 25528
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
Precio174.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8928 4XL Biberones con aislamiento de clase E de lima
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 peto térmico
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Pantalones, baberos, polainas
  • UPC_NO
    720476255284

Descripción general

Descripción del fabricante
8928 4XL CAL CLASE E CON AISLAMIENTO DE ALTA VISIBILIDAD
  • Los baberos aislantes de alta visibilidad GloWear® 8928 proporcionan calidez y durabilidad conforme a la norma ANSI 107 en las condiciones más duras. El oxford de poliéster 300D cortavientos y resistente al agua con revestimiento de PU protege de los elementos sin comprometer la transpirabilidad ni la comodidad. Fabricado para una larga durabilidad, este peto aislante cuenta con rodilleras resistentes a los arañazos y detalles negros que ocultan la suciedad. El cierre de cremallera frontal de alta resistencia, las hebillas para tirantes de liberación rápida, los cómodos laterales elásticos y las perneras de pantalón con cremallera hacen que sea fácil de poner y quitar sin quitarse las botas. Los tirantes ajustables permiten a los trabajadores conseguir el ajuste perfecto. Estos baberos con aislamiento de alta visibilidad tienen un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales, todos con cierres de cremallera para mayor seguridad. Cumple con ANSI 107 Clase E con cinta reflectante para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Estos monos aislantes son ideales para quienes trabajan en construcción de carreteras, transporte, manejo de equipaje, municipios o alrededor de vehículos en movimiento.

También puede gustarle