Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud2.55 pulg.
- Longitud total2.55 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Peso0.01 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatiblesFC363, FC364, FC563
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFJ9587-1212-331
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad