Especificaciones
Dimensiones
- Grosor2-1/4 pulg.
- Ancho11-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoF
- Número de grano30
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- El grano abrasivo de óxido de aluminio más afilado ofrece un corte más frío y un rendimiento uniforme
- El enlace Vitrium3 es el enlace más fuerte de la cartera de Norton, con una construcción patentada inducida por por los poros
- corte excepcionalmente fresco y sin quemaduras incluso en superaleaciones resistentes y sensibles al calor
- Segmentos disponibles para máquinas Hanchett Mattison Norton, Sterling, Abrasive Associates, Cortland y Cortland Bonus Grind
- Mejor elección en todas las aplicaciones de precisión y eliminación de stock de fuerza baja, media y alta en aleaciones aeroespaciales difíciles de afilar y grandes áreas de contacto
- forma excepcional y sujeción de esquinas