Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5.75 oz
- Resistencia al cizallamiento1700 - 2200 psi
- Gravedad específica1.1
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo híbrido
- Rango de temperatura de aplicación32 a 100 °F
- Tipo de baseAdhesivo híbrido
- Base químicaHíbrido
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorBotella
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijaciónhasta 5 minutos
- Curado completo24 h
- Compensación de materialMadera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio y más
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- UPC_NO052427005519
- Tiempo de trabajohasta 5 minutos
Descripción general
- Cristal transparente
- Sin espuma
- Resistente al agua
- Increíblemente fuerte
- Fácil de usar
- Une prácticamente todo: madera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio y más