Motion
8/8V46.3 - HOJA P 394699

DODGE
8/8V46.3 - P SHEAVE 394699

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 46.3000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #10682655
No. Fabricante 8/8V46.3 - P SHEAVE 394699
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8/8V46.3 - P SHEAVE 394699

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 46.3000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #10682655
No. Fabricante 8/8V46.3 - P SHEAVE 394699
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    46.3000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Número de catálogo del fabricante
    394699
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8/8V46.3 - HOJA P 394699
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"