Motion
2065-L (9)

HEXARMOR
2065-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o tamaño 9, ANSI nivel de corte A4, guantes de seguridad
Artículo MI #10683163
No. Fabricante 2065-L (9)
Precio17.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2065-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o tamaño 9, ANSI nivel de corte A4, guantes de seguridad
Artículo MI #10683163
No. Fabricante 2065-L (9)
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
Precio17.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42D
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco, aceite, húmedo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de HPPE y fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de HPPE y fibra de vidrio
  • Material del forro
    Mezcla de HPPE y fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2065-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013028694
  • Material
    Mezcla de HPPE y fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013028694

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE HÉLICE DE NITRILO COMPLETO 2065-L (9)
  • El revestimiento de nitrilo totalmente plano ofrece 360° de resistencia al agua y protección contra cortes ANSI/ISEA nivel A4 Construcción sin costuras de HPPE calibre 13, fibra de vidrio y nailon para mayor comodidad y transpirabilidad El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión, al tiempo que ofrece destreza y tacto La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Lavable para una vida útil prolongada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron