Motion
W5120094.00

GROVE GEAR
W5120094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 39:1 Relación, entrada de eje sólido, tamaño de salida de 14 mm, marco IEC 63B14
Artículo MI #10691486
No. Fabricante W5120094.00
Precio783.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5120094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 39:1 Relación, entrada de eje sólido, tamaño de salida de 14 mm, marco IEC 63B14
Artículo MI #10691486
No. Fabricante W5120094.00
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
Precio783.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    512
  • Tamaño del reductor del fabricante
    512
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    39:1
  • Tamaño de salida
    14 mm
  • Relación
    39:1
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ512-39-H-IEC63B14-14 mm
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
HMQ512-39-H-IEC63B14-14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"