Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.012 pulg.
- Diámetro del cepillo1-3/4 pulg.
- Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro (cable)0.012 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.012 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839028
- Número de Upc del fabricante662528390287
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252839028
- Tipo de cableAcero - Carbono