Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud63 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Aplicación• Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3883121
- Patrón de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314164989
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314164989
Descripción general
- Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Espalda transpirable para mayor comodidad
- Empaquetado para facilitar la distribución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación