Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 2
- ColorAmarillo fluorescente
- Número de Upc del fabricante845811049806
- Material6.5 oz. Westex® DH
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811049806
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Absorbe la humedad y es transpirable
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Cierre frontal con cremallera y clip para micrófono
- Ribete reflectante plateado FR
- Bolsillo para teléfono móvil en el pecho, bolsillo para lápiz y dos bolsillos interiores inferiores