Especificaciones
Detalles
- Clasificación de arco8 cal/cm2
- ColorTostado
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante848774024231
- Material5.5 oz. Sarga mezcla OPF TECGEN SELECT®
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO848774024231
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Silueta contorneada con cinturilla elástica
- Bolsillos laterales con cierres a presión
- Cierre con cremallera bidireccional cubierta para facilitar el acceso
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Tejido ligero y transpirable
- Tasa de secado y absorción de la humedad sin igual
- Dos bolsillos en el pecho con solapas