Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 2
- ColorAmarillo fluorescente
- Número de Upc del fabricante845811049738
- Material6.5 oz. Westex® DH
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811049738
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Tejido transpirable y que absorbe la humedad para una mayor comodidad
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Cierre frontal de velcro FR
- Ribete reflectante plateado FR