Especificaciones
Details
- Clase ANSIClase E del suministro ANSI/ISEA
- Clasificación de arco9.8 cal/cm2
- ColorAmarillo fluorescente
- Número de Upc del fabricante845811050321
- MaterialAlgodón FR recubierto de PU
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO845811050321
Descripción general
Descripción del fabricante
BABERO AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD R40RL14XL ARC H2O FR
- Costuras soldadas impermeables con puntos de tensión reforzados para proporcionar una construcción duradera
- El poliuretano FR es duradero y flexible y no se volverá quebradizo a medida que envejece
- Cómodo pantalón con bragueta a presión en la parte delantera
- Correas ajustables para el hombro
- Ribete reflectante plateado de 2"
- Sistema de tirantes elásticos ajustables para mayor ajuste y comodidad
- Lengüetas de velcro FR para ajustar el puño de la pierna