Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- Número de Upc del fabricante845811050031
- Material5.8 oz. Malla FR
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811050031
Descripción general
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Cierre frontal de velcro FR
- Bolsillo frontal interior de chaleco
- Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Tejido de malla ligero y transpirable