Especificaciones
Detalles
- ColorAzul real
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante848774001362
- Material5.5 oz. Sarga mezcla OPF TECGEN SELECT®
- UPC_NO848774001362
Descripción general
- Con OPF, la última tecnología de tejido de carbono
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Excelente prenda de capas para mayor protección
- Tasa de secado y absorción de la humedad sin igual
- Tejido ligero y transpirable
- Dos bolsillos en el pecho con solapas con cierre de botón
- Ranura para bolígrafo/lápiz en el bolsillo delantero
- Cuello abotonado