Especificaciones
Detalles
- ColorGris
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811063215
- Material6.2 oz. Punto de mezcla TECGEN® OPF
- UPC_NO845811063215
Descripción general
- Con OPF, la última tecnología de tejido de carbono
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Excelente prenda de capas para mayor protección
- Excelente tasa de secado y absorción de la humedad
- Tejido FR de alto rendimiento ligero y transpirable
- Puños de punto de canalé para un ajuste cómodo y seguro
- Opciones de color jaspeado únicas
- Tapeta de botones 3
- Identificar rápidamente el cumplimiento con el etiquetado exterior
- Mayor comodidad en el cuello con etiqueta sin etiqueta y costuras cubiertas
- Lavandería en casa