Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteLG
Detalles
- ColorGris
- Catálogo del fabricantethinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/460/
- Material6.5 oz. Westex® Costilla UltraSoft®
- UPC_NO845811051267
Descripción general
- Puño de punto de canalé de doble capa
- Una sola capa de guantes
- Estiramientos para ofrecer flexibilidad y destreza
- Se puede utilizar como forro para guantes de tensión para mayor comodidad y protección
- Regular: Compatible con guantes de goma de tensión talla 8-11
- Grande: se ajusta a guantes de goma de voltaje tamaño 12