Especificaciones
Detalles
- ColorArena del desierto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811054909
- Material5.5 oz. CONTROL FR 2.0™
- UPC_NO845811054909
Descripción general
- Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
- Reduce la transpiración hasta en un 34 %
- Elástico para mayor comodidad y flexibilidad para mantener un entorno de trabajo cómodo
- Reducción del estrés térmico
- Cuello de camisa sin etiquetas
- Tejido ligero y transpirable
- Excelente absorción de la humedad y velocidad de secado
- Control de olores
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta