Especificaciones
Detalles
- Clasificación de arco8 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Catálogo del fabricantethinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/435/
- Número de Upc del fabricante848774002291
- Material5.5 oz. Sarga mezcla OPF TECGEN SELECT®
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO848774002291
Descripción general
Descripción del fabricante
TCG02160857 8 CAL 5.5 OZ. TECGEN FR
- Cierre frontal con cremallera bidireccional para facilitar el acceso
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Dos bolsillos en el pecho con solapas
- Cierre frontal con corchetes
- Cinturilla elástica
- Diseño de siete bolsillos con abertura lateral
- Tasa de secado y absorción de la humedad sin igual
- Tejido ligero y transpirable